曜日別特売

リュックサスペンション

リュックサスペンション - Fluke Forest(フルークフォレスト)リュックサスペンション - Fluke Forest(フルークフォレスト)リュックサスペンション - Fluke Forest(フルークフォレスト)リュックサスペンション - Fluke Forest(フルークフォレスト)リュックサスペンション - Fluke Forest(フルークフォレスト)リュックサスペンション - Fluke Forest(フルークフォレスト)リュックサスペンション - Fluke Forest(フルークフォレスト)リュックサスペンション - Fluke Forest(フルークフォレスト)

【"サスペンション"の原理で肩への衝撃を吸収】
わずかなストロークでショックを吸収します
肩ベルトの根元に装着するだけ
荷重を約53%軽減!
こんな方へお勧め:登山・旅行に。通学や部活動に。抱っこ紐やママバッグに。ビジネスバックにも。

内容量1個
注意
※クリップを奥まで差し込んでから折り畳んでください
※クリップが浮いた状態で折り畳むと本体側の孔付近が著しく強度が下がり、ひび割れ、破損する可能性があります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63301011FF-BEETLE10【推奨バックパック】~10LIGHT
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
63301020FF-BEETLE20【推奨バックパック】10~20HEAVY
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする