曜日別特売

100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80企画品

100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80企画品 - SUZUKID(スズキッド)100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80企画品 - SUZUKID(スズキッド)100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80企画品 - SUZUKID(スズキッド)100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80企画品 - SUZUKID(スズキッド)

どこでも本格溶接、軽量・コンパクトで液晶パネルで細かな調整も可能、自動遮光溶接面と溶接ワイヤ付ですぐに溶接が始められます。
本体質量が6.5kgと小型・軽量なので作業場所を選ばず持ち運びも簡単、使用率オーバー防止機能付きです。
電圧調整/電流調整をそれぞれ細かく設定可能で、電流、電圧調整を数値で設定できる液晶デジタルパネルを採用しています。
トーチのトリガスイッチを押すだけでワイヤが自動送給され溶接がスタートでき、視認性に優れたノズルを採用し、溶接個所が見やすくなりました。
小型軽量であることに加え、付属のベルトで持ち運びやすい設計です。
特別企画品で、自動遮光溶接面&溶接ワイヤ付ですぐに溶接が始められ、本体の上部が開閉する為、ワイヤの取り付けがしやすい設計です。

用途溶接機、溶接面、ワイヤーのオリジナルセット品。仕様インチング機能付き(トリガースィッチを3秒握る)付属品本体,ショルダーベルト,2P,100V変換アダプタ,自動遮光溶接面QS-200,ノンガス軟鋼ワイヤーPF-05ケーブル長(m)【トーチ】1.7【アース】2定格入力電圧(V)単相100適合ワイヤ径(Φmm)【溶接ノンガスワイヤ】0.8定格入力電流(A)25.3出力電流範囲(A)DC30~80溶接板厚(mm)鉄0.8~4,ステンレス0.8~1.5電源ケーブル3m内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63312010SSW-80DS
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする