SIGHTRON
SIGHTRON 防振双眼鏡 SⅢ 14x50ED STABILIZER
仕様
ダハプリズム
寸法(mm)
203×119×79
質量(g)
822
倍率
14倍
電池寿命(時間)
30
電池
単三型アルカリ乾電池1本 (別売)
コーティング
フルマルチコート
最短合焦距離
5.5m
対物レンズ有効径(mm)
50(※対物レンズの最大径。50の円形レンズに対して面積比で92%となります。)
明るさ
12.7
ひとみ径(Φmm)
3.57
アイレリーフ(mm)
18
実視界(°)
3.7
防水
IPX7防水仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63301826
SIB40-1495
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください