曜日別特売

SIGHTRON 防振双眼鏡 SⅢ 18x50ED STABILIZER

SIGHTRON 防振双眼鏡 SⅢ 18x50ED STABILIZER - SIGHTRONSIGHTRON 防振双眼鏡 SⅢ 18x50ED STABILIZER - SIGHTRONSIGHTRON 防振双眼鏡 SⅢ 18x50ED STABILIZER - SIGHTRONSIGHTRON 防振双眼鏡 SⅢ 18x50ED STABILIZER - SIGHTRONSIGHTRON 防振双眼鏡 SⅢ 18x50ED STABILIZER - SIGHTRONSIGHTRON 防振双眼鏡 SⅢ 18x50ED STABILIZER - SIGHTRONSIGHTRON 防振双眼鏡 SⅢ 18x50ED STABILIZER - SIGHTRONSIGHTRON 防振双眼鏡 SⅢ 18x50ED STABILIZER - SIGHTRON

商品名
SIII 1850ED STABILIZER
特徴
・50mmと大口径な対物レンズには特殊低分散(ED)レンズを採用。色収差を補正することで、明るくクリアな視界をお楽しみいただけます。
・防振角±2度の2軸ジンバル式光学手振れ補正機構を搭載。ブレの動きに合わせてプリズムを安定する方向に動かすことで手振れを補正。安定した視界を得ることが可能です。
・車で走行中に発生するような細かな振動だけでなく、船上で波に揺られたときに受けるような大きめの振動までしっかりと補正します。
・このクラスとしては軽量の約822g。手になじむエラストマー外装の採用により、双眼鏡をしっかりと持つことができます。
・本体はIPX7の防水仕様。急な降雨や夜露に濡れるような野外活動でも安心してお使いいただけます。
・全面マルチコート+位相差コートを施した光学系と相まって、明るくシャープな視野を実現しています。
・ツイストアップ式ゴム見口採用により、目に当てた際に心地よい使用感を提供します。
・電源は手に入りやすい単三型アルカリ乾電池(別売)を1本使用。約30時間の使用が可能です。
・対物レンズに防油コートを施しており、汚れが付きにくく清掃がしやすくなっています。

仕様ダハプリズム寸法(mm)203×119×79質量(g)822倍率18倍電池寿命(時間)30電池単三型アルカリ乾電池1本 (別売)コーティングフルマルチコート最短合焦距離5.5m対物レンズ有効径(mm)50(※対物レンズの最大径。50の円形レンズに対して面積比で92%となります。)明るさ7.7ひとみ径(Φmm)2.78アイレリーフ(mm)15.3実視界(°)3.7防水IPX7防水仕様内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63301817SIB40-1488
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする