曜日別特売

あんしん 湯たんぽ (袋付) 2.8L

あんしん 湯たんぽ (袋付) 2.8L - 協越化学

容量2.8リットル、大型タイプのプラスチック製の湯たんぽ。容量があるので、温かさも長持ち。心地良い自然のあたたかさです。ほかの暖房器具と比べて空気が乾燥することもないので、のどや肌の乾燥が気になる方におすすめ。
袋付きなので触り心地もやわらか。お湯はキャップ口いっぱいまで入れてご使用下さい。

材質本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレンオレンジ容量(L)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×8×31内容量1個
注意
※容量不足でのご使用は、容器の変形・破損の原因になります。湯たんぽは、取扱いによって低温火傷の危険性がございます。ご使用の際は、取扱い説明書をご覧になり、低温やけどにご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63314837-
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする