ウルトラプレート 硬くて丈夫 油と水に強い紙皿 丸皿22cm

ウルトラプレート 硬くて丈夫 油と水に強い紙皿 丸皿22cm - ペーパーウェア

耐水・耐油機能があるから油と水に強く、片手で持ってもたわみにくい紙皿(8枚入)。ピクニック・パーティー・イベント・学園祭・お祭り・キャンプなど様々な用途に使えます。防災用品として備蓄にも。ボウル内面にラミネート加工付き。強い耐水・耐油機能があります。
本品は簡易食器として食品衛生法に準じて製造されております。日本国内で製造管理された国産の商品です。8枚入

材質紙(フレッシュパルプ100%) 内面/耐水耐油コーティング加工質量(g/枚)16直径×高さ(cm)22×2.5内容量1パック(8枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63315711U-9RL
オープン
189
208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする