ディッシュラック ディッシュスタンド 水切りカゴ ステンレス

ディッシュラック ディッシュスタンド 水切りカゴ ステンレス - be worth style(ビーワーススタイル)ディッシュラック ディッシュスタンド 水切りカゴ ステンレス - be worth style(ビーワーススタイル)ディッシュラック ディッシュスタンド 水切りカゴ ステンレス - be worth style(ビーワーススタイル)ディッシュラック ディッシュスタンド 水切りカゴ ステンレス - be worth style(ビーワーススタイル)ディッシュラック ディッシュスタンド 水切りカゴ ステンレス - be worth style(ビーワーススタイル)ディッシュラック ディッシュスタンド 水切りカゴ ステンレス - be worth style(ビーワーススタイル)ディッシュラック ディッシュスタンド 水切りカゴ ステンレス - be worth style(ビーワーススタイル)ディッシュラック ディッシュスタンド 水切りカゴ ステンレス - be worth style(ビーワーススタイル)

立てられない平皿を立てて乾かせる、ステンレス製のディッシュスタンド
すっきり暮らす水切りかごとセット使いできる便利なお皿立て
脚部分を伸ばすことで、すっきり暮らす水切りかごスクエアの上に設置することが可能
縮めれば、スクエアかごの中にもフィット
食器棚や引き出しで皿立てとしても活躍
18-8ステンレスでサビに強く、食洗機対応
お皿は最大7枚収納可能。(厚み3.2cm×3枚、2.7cm×4枚まで)

用途水切り コンパクト 水切りラック キッチン 台所 シンプル すっきり暮らす 燕三条 日本製材質18-8ステンレス質量(kg)0.193耐荷重(kg)全体3、背もたれワイヤー部1本あたり1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24-29×12.5×10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63301616MM-700194
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする