ハンディ・クラウン
デッキブラシ
トタン・床面など広範囲の研磨・清掃作業に最適!
広い面や外壁や外床等の汚れ落としや掃除に。
用途
トタン・床面などの研磨用/清掃用
幅(mm)
【毛玉】160
全長(mm)
1123
材質(本体)
木
毛丈(mm)
35
材質(ブラシ部)
スチール
ブラシ
ワイヤーブラシ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63309779
309240 0001
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください