曜日別特売

レコロバッグ(留め具つき) L

レコロバッグ(留め具つき) L - トルネ

かさばらずに持ち歩けます。

材質本体/ポリエステル ボタン/ポリアセタール樹脂メッシュグレー質量(g)47容量(L)【見掛】10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×5×43(持ち手含まず)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63315257P-3687
オープン
519
571(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする