曜日別特売

果実酒びん S型 スリム 1.4L

果実酒びん S型 スリム 1.4L - タケヤ化学工業

軽くて丈夫なプラスチック製の果実酒びん。冷蔵庫のドアポケットに収納可能。
注ぎ口はワンタッチ開閉タイプ。余分なガスを自然に排出するガス抜き弁付き。ガス抜き弁は閉じておくこともでき、フルーツやお酒の風味を逃がさない。冷蔵庫のドアポケットに収まる。

材質本体/PET フタセット/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴムみどり質量(g)124容量(L)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.2×9.4×19.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63315266-
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする