A4モノクロレーザー複合機 RICOH IP 500SF

A4モノクロレーザー複合機 RICOH IP  500SF - RICOH(リコー)

RICOH IP 500SF A4モノクロレーザープリンター複合機
直感的に使える操作性「MultiLink-Panel」
進化した10.1インチWSVGA大型フルカラータッチパネル「MultiLink-Panel」を搭載し、
タブレット端末やスマートフォンの使いやすさを複合機でも実現。
フリックやピンチイン・ピンチアウト、ドラッグなど、指先ひとつで直感的に操作可能です。
これまでにない、ひとつ上の使いやすさを提供します。
シンプルで新しいユーザーインターフェース
直感的な操作で機能を活用しやすい、やさしくコピー/やさしくスキャナー/やさしくファクスを新たに搭載。
よく使われる機能を画面上部に配置し、見やすい大きなアイコン表示で設定もわかりやすいユーザーインターフェースです。
圧倒的な高速連続出力
連続出力は43枚/分、業務スピードアップに貢献します。
自動両面機能を標準搭載し、両面コピースピードは37ページ/分を実現。作業効率を落とすことなく出力できます。
※A4縦送り、本体標準トレイの場合で連続出力時。
お待たせしない高速ファーストプリント&コピー
ファーストプリント4.8秒、ファーストコピーは5.9秒とストレスなく出力可能。
急ぎのコピーもプリントもお客様をお待たせしません。
※プリント A4縦送り、本体標準トレイからの出力時。データ処理終了から排紙完了までの時間。
コピー A4縦送り、片面、等倍、原稿ガラス、本体標準トレイ使用時。
出力環境によって異なる場合があります。
1,200×1,200dpiの高解像度を実現
出力速度を落とすことなく、高画質の印刷が可能です。
コンビニエンスストアの料金収納などに使うバーコード「GS1-128」の印刷も可能です。

解像度
【基本仕様】1,200×1,200dpi/600×600dpi/300×300dpi
【コピー】<読取時>600×600dpi(原稿ガラス利用時)、600×300dpi(ADF利用時)<書込時>1200×1200dpi
【スキャナー光学】600×600dpi(原稿ガラス読み取り時)
用紙サイズ
【給紙トレイ】A4、B5、A5、B6、A6、LG、LT、HLT、封筒(長形3号、洋長3号、長形4号、洋形4号)、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:82.5~216mm、長さ:148~356mm)
【手差しトレイ】A4、B5、A5、B6、A6、B7、LG、LT、HLT、封筒(洋形2号、長形3号、長形4号、洋長3号、洋形4号)、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:60~216mm、長さ:127~900mm)
付属品スタートアップトナー、ドライバCD-ROM他(USBケーブル、LANケーブルは付属しません)質量(kg)約30.3(本体のみ、消耗品を含む)エコマーク認定認定対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×442×510通信方式【ファクス】G3インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト寿命プリンター部/60万ページまたは5年のいずれか早い方、スキャナー部/ADF:30万ページまたは5年のいずれか早い方、原稿ガラス/15万ページまたは5年のいずれか早い方保証期間納入後6ヶ月(消耗品・定期交換部品は除く)印刷【両面印刷】標準印刷速度(標準トレイからの出力時)A4片面43枚/分、A4両面37ページ/分ファーストプリント時間(秒)4.8(標準トレイにてA4縦送り印刷時)給紙容量(67g/m2紙使用時)給紙トレイ:550枚、手差しトレイ:110枚排紙容量(67g/m2紙使用時)250枚(フェイスダウン)印刷方式LEDアレイ+乾式1成分電子写真方式RoHS指令(10物質対応)対応出力形式RPCS、RPDL、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーショングリーン購入法適合エコマーク認定番号18 155 055内容量1台
注意
※法人のお客様のみ納品可能となります。納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができませんのでご注意ください。
※平日のみの納品、土日祝は配送不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63301878IP500SF(513816)
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする