曜日別特売

シエラ ステンレス製3段式水切りバスケット<スリム>

シエラ ステンレス製3段式水切りバスケット<スリム> - パール金属シエラ ステンレス製3段式水切りバスケット<スリム> - パール金属シエラ ステンレス製3段式水切りバスケット<スリム> - パール金属

食器やグラスをまとめて水切りできます。
サビにくく丈夫なステンレス製。
お皿を立てて水切りできます。
スライドトレーでお手入れ簡単。
水切りポケット付、まな板受け付。

材質サイドフレーム・水切りカゴ・トレー・まな板受け:ステンレス鋼、水切りポケット:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)、保護キャップ:塩化ビニル樹脂スリム質量(g)1610耐荷重(kg)上段・中段:2、下段:6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×230×560内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63309176HC-639
9,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする