パール金属
トルティーノ 引き出し用クックウェア収納ラック
クックウェアセットを取り出しやすく収納。
たて置き・横置きOK。
引き出し内で自由な向きで使えます。
材質
トレー:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)、ワイヤー:鉄(メラミン焼付け塗装)、すべり止め:シリコーンゴム
質量(g)
408
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×175×135
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63308406
HC-699
¥
2,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください