パール金属
ベーシスライン ステンレス製三角コーナーザル
衛生的でぬめりにくく清潔なステンレス製。
材質
枠:ステンレス鋼、アミ:ステンレス鋼、足:ABS樹脂(耐熱温度80℃)
質量(g)
114
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×175×110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63309027
HC-678
¥
1,200
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください