ホームレーベル おにぎりケース

ホームレーベル おにぎりケース - パール金属ホームレーベル おにぎりケース - パール金属

おにぎり型として使えて、さらにできたおにぎりをそのまま持ち運べるおにぎりケース。
完全密封ではありません。
冷蔵庫に入れて使用すると破裂のおそれがあります。
製氷を目的として使用しないでください。
電子レンジで使用する場合はふたを外してください。
オート加熱、おまかせ加熱等の機能は使用しないでください。
1000W等高出力の機種は、500W位に設定して使用してください。
スチームレンジは使用しないでください。

材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃)、ふた:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、押し型:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)寸法(mm)100×105×50容量(mL)210質量(g)57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63309070DC-6053
600
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする