パール金属
ホームレーベル おにぎりランチボックス
おにぎり型として使えて、さらにできたおにぎりをそのまま持ち運べるおにぎりランチボックス。
簡単・時短。おにぎりを素手で触れることがなく衛生的。
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃)、ふた:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、押し型:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)
寸法(mm)
100×185×50
容量(mL)
おにぎり入れ210ml おかず入れ130ml×2
質量(g)
119
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63309061
DC-6052
¥
1,100
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください