ホームレーベル 保冷剤付ランチボックス600

ホームレーベル 保冷剤付ランチボックス600 - パール金属ホームレーベル 保冷剤付ランチボックス600 - パール金属ホームレーベル 保冷剤付ランチボックス600 - パール金属ホームレーベル 保冷剤付ランチボックス600 - パール金属ホームレーベル 保冷剤付ランチボックス600 - パール金属ホームレーベル 保冷剤付ランチボックス600 - パール金属ホームレーベル 保冷剤付ランチボックス600 - パール金属

保冷剤付なので暑い日の持ち運びも安心。
パッキン一体の内ぶたで洗いやすい。
ご飯とおかずが混ざらず味うつりしにくい仕切り付。
パッキン一体の内ぶたで洗いやすい。
お茶碗約1.5杯分(1杯約200ml)。

材質本体・おかず容器:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃)、上ぶた・止め具:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、内ぶた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、保冷剤:外装パック:ポリエチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)、内容物:精製水・ポリアクリル酸ナトリウム)レクタングル容量(mL)ご飯300ml、おかず300ml質量(g)403寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×115×70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63309045DC-6050
3,600
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする