パール金属
ホームレーベル 保冷剤付ランチボックス600
保冷剤付なので暑い日の持ち運びも安心。
パッキン一体の内ぶたで洗いやすい。
お茶碗約1.5杯分(1杯約200ml)。
材質
本体・おかず容器:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃)、上ぶた・止め具:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、内ぶた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、保冷剤:外装パック:ポリエチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)、内容物:精製水・ポリアクリル酸ナトリウム)
型
ラウンド
容量(mL)
ご飯230ml おかず330ml
質量(g)
363
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×135×100
内容量
1個
注意
※電子レンジに使用する際は上ふたと内ぶたを外してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63309036
DC-6049
¥
3,600
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください