ララシャイン レンジ対応軽くて割れにくいクリアボウル

ララシャイン レンジ対応軽くて割れにくいクリアボウル - パール金属ララシャイン レンジ対応軽くて割れにくいクリアボウル - パール金属ララシャイン レンジ対応軽くて割れにくいクリアボウル - パール金属ララシャイン レンジ対応軽くて割れにくいクリアボウル - パール金属

レンジ対応軽くて割れにくいクリアボウル。
扱いやすいポリカーボネイト製ボウル。
底面が広くて混ぜやすい。

材質ポリカーボネート内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外径×高さH(Φmm×mm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63308991HC-71889150×8015
700
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
63309000HC-719123180×9018
800
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
63309009HC-720169210×10021
1,000
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
63309018HC-721219240×11524
1,300
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする