パール金属
ララシャイン 抗菌耐熱カラーボウル(クリアグリーン)
使い勝手のいい万能ボウル。
混ぜやすい深型形状。
抗菌加工だから衛生的。
食器洗い乾燥機対応で片づけラクラク。
電子レンジOK。
材質
ポリプロピレン
色
クリアグリーン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外径×高さH(Φmm×mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63308905
HC-846
79
130×70
14
¥
650
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63308921
HC-847
120
165×85
16
¥
800
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63308930
HC-848
171
195×105
19
¥
950
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください