曜日別特売

ララシャイン 抗菌耐熱カラーボウル・ザル・フタ3点セット

ララシャイン 抗菌耐熱カラーボウル・ザル・フタ3点セット - パール金属ララシャイン 抗菌耐熱カラーボウル・ザル・フタ3点セット - パール金属ララシャイン 抗菌耐熱カラーボウル・ザル・フタ3点セット - パール金属ララシャイン 抗菌耐熱カラーボウル・ザル・フタ3点セット - パール金属ララシャイン 抗菌耐熱カラーボウル・ザル・フタ3点セット - パール金属ララシャイン 抗菌耐熱カラーボウル・ザル・フタ3点セット - パール金属ララシャイン 抗菌耐熱カラーボウル・ザル・フタ3点セット - パール金属ララシャイン 抗菌耐熱カラーボウル・ザル・フタ3点セット - パール金属

使い勝手のいい万能ボウル。
混ぜやすい深型形状。
抗菌加工だから衛生的。
食器洗い乾燥機対応で片づけラクラク。
電子レンジOK。

材質ポリプロピレン質量(g)ボウル:171、ザル:90、フタ:76容量(L)2外径×高さH(Φmm×mm)ボウル:195×105、ザル:195×95、フタ:95×25、セット時:195×125寸法(cm)19内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63308939HC-849クリアグリーン
1,900
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
63308975HC-853クリアピンク
1,900
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする