Richell(リッチェル)
Nウォーターノズル キャリー用 240ml
キャリーに取り付けできるコンパクト給水器です。
給水ラクラク/フタを開けるだけで、簡単に給水できます。
材質
ボトル部/ポリプロピレン、フタ部/ポリエチレン、ダイヤル・ホルダー部/ABS樹脂、吸口/真鍮、ボール・スプリング/ステンレス、パッキン/合成ゴム
色
アイボリー
容量(mL)
240
質量(g)
105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11.8×7.7×14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63315668
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください