曜日別特売

Nウォーターノズル ボトル付 470ml

Nウォーターノズル ボトル付 470ml - Richell(リッチェル)Nウォーターノズル ボトル付 470ml - Richell(リッチェル)

飲みやすい快適設計/ペットの体高に合わせて高さを設定できます。
給水ラクラク/ノズル部をホルダー部にはめ込むだけで、簡単に水の交換ができます。

材質ボトル/PET、ノズル部・ホルダー部・ネジ部/ABS樹脂、吸口/真鍮、吸口ボール・スプリング・保持具/ステンレス鋼、パッキン/合成ゴム容量(mL)470、最大目盛容量/400質量(g)176寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×12.3×30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63313760-
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
63313769-
オープン
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする