お散歩ハンディシャワー S

お散歩ハンディシャワー S - Richell(リッチェル)お散歩ハンディシャワー S - Richell(リッチェル)お散歩ハンディシャワー S - Richell(リッチェル)

お散歩時のペットの水分補給が出来ます。ボトルキャップ部分が受け皿になっていてボトルの水を注げます。
ボトルキャップ部分に細かい穴があり、ボトルの水がシャワー状に水が出ます。お散歩中のおしっこ跡などに水のシャワーをかければ簡単な洗浄とニオイ消しになります。

材質受皿・ネジキャップ/ポリプロピレン、シャワーキャップ/ポリエチレン、カラビナ/アルミ容量(mL)受皿:49.5質量(g)32寸法(cm)7.2×7.8×高さ13.8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63314067-DB
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
63314076-IV
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
63314085-LP
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする