ドッグウォーターディッシュ M ボトル付

ドッグウォーターディッシュ M ボトル付 - Richell(リッチェル)

ボトル付きのお皿型給水器です。
飲みやすい快適設計/飲み口が広いお皿型で、ペットの体高に合わせて高さを設定できます。

材質ボトル/PET、取付板・ホルダー部・ねじ部・ボトルアダプター/ABS樹脂、受け皿S/ポリプロピレン、弁/シリコーンゴム、スプリング/ステンレス容量(mL)ボトル/470、最大目盛容量/400、受け皿/310、貯水容量/170質量(g)216ダークブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.9×20×27.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63315641-
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする