ボタニー ハンギングポール用 シェルフ 幅60

ボタニー ハンギングポール用 シェルフ 幅60 - Richell(リッチェル)ボタニー ハンギングポール用 シェルフ 幅60 - Richell(リッチェル)

別売りのハンギングポール用のシェルフです。※ハンギングポールは2コ使用します。
棚板がメッシュ状なので、空気や光を通します。棚板のふちに高さがあるので、鉢の落下を防止します。台座受けを調節して、高さを自由に変更できます。

材質【シェルフ・シェルフ受け】スチール (エポキシ塗装、ポリエステル塗装)【台座・台座受け】ABS樹脂質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69.5×20×9.3高さ(cm)【フチ】2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63314259-ブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
63314268-ホワイト
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする