ボタニー ハンギングポール用 ロッド 幅60

ボタニー ハンギングポール用 ロッド 幅60 - Richell(リッチェル)ボタニー ハンギングポール用 ロッド 幅60 - Richell(リッチェル)

別売りのハンギングポール用のロッドです。※ハンギングポールは2コ使用します。
複数の吊り鉢を吊り下げて飾ることができます。別売りのハンギングポール用ブランコボードを組み合わせて、ディスプレイできます。台座受けを調節して、高さを自由に変更できます。

材質【ロッド・ロッド受け】スチール (エポキシ塗装、ポリエステル塗装)【台座・台座受け】ABS樹脂質量(g)430寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69.5×4×8.3ロッド径1.3cm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63314295-ブラック
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
63314311-ホワイト
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする