曜日別特売

ミエルノPlus ポット 13型N

ミエルノPlus ポット 13型N - Richell(リッチェル)

ポンと植えて、たま~に水やり、給水口から水やりができる底面給水鉢。おおよそ1/3~1/4の回数ですむので水やりがラク。※植物の種類や気温など、生育条件によって異なります。吸水性に優れた給水ヒモで、自動給水され地表部までしっかり水が行き渡る、底面給水機能付き。
貯水量が見える窓付きで、残量が一目でわかります。常に見えるので、給水し忘れ防止にも役立ちます。上容器を置いたまま給水できます。水さしなどで給水口から水を注げます。給水口からの水やりで、貯水部を清潔に保つことができます。

材質【本体・上部・窓部】ポリプロピレン【給水部】不織布ホワイト質量(g)140容量(L)【土】0.4【水】0.2直径×高さ(cm)12.5×14.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63315686-
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする