曜日別特売

バスチェア 座面高35cm

バスチェア 座面高35cm - アスベルバスチェア 座面高35cm - アスベルバスチェア 座面高35cm - アスベル

座面が広く快適な座り心地な風呂いす。
座面高さ35cmタイプです。

材質本体/ポリプロピレン、スベリ止め/ポリエチレン質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×30.2×38.7内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63314198A5318アッシュグレー
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
63314207A5318サンドベージュ
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
63316219A5318インディゴブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
63314216A5318ホワイト
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする