フォルマ 調味料ボトル(細口) 大 400ml

フォルマ 調味料ボトル(細口) 大 400ml アスベル

液体調味料やオイルを狙った所に注ぎやすい細口のドレッシングボトル。たっぷり入る400ml。オイル・ソース・みりん、ドレッシングなどに。
蓋とキャップが繋がっているので、フタを紛失するおそれがない。キャップは引っ張って開けて、押し込んで閉めるタイプ。ふたにキャップを固定できる。柔らかすぎず硬すぎないので、注ぎ具合の調節に便利。末広がりな形状で倒れにくい。

材質ポリエチレン ホワイト 容量(mL)400 質量(g)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.2×き6.8×19.4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63316158 A2141
オープン
239
263 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする