曜日別特売

ランタス STR-250 250ml

ランタス STR-250 250ml - アスベル

サラダだけ、おかずだけなどの持ち運びに適した小ぶりのお弁当容器。
パッキンとスクリュー式のフタでしっかり閉まり、汁モレを防止。フタを外して電子レンジ加熱OK。冷凍OK。

材質フタ・本体/PP パッキン/シリコーンゴムライトブルー容量(mL)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×6.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63316201A3530
オープン
339
373(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする