曜日別特売

ランタス WTL-500 1段 500ml

ランタス WTL-500 1段 500ml - アスベル

パッキン一体式でお手入れ簡単な弁当箱。1段式、容量500ml。4点ロックで汁モレ防止。
仕切り付き。吸い付き防止エア弁付き。Ag+抗菌加工(エア弁除く)。レンジ加熱OK(フタは外す)。冷凍保存OK。食洗機OK。

材質フタ/PP、熱可塑性エラストマー 本体・仕切り・弁本体/PP 弁/シリコーンゴムホワイト容量(mL)500質量(g)151寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.8×10.8×6.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63316176A3528
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする