ランタス WTL-T600 2段 600ml

ランタス WTL-T600 2段 600ml - アスベル

パッキン一体式でお手入れ簡単な弁当箱。2段式、容量600ml。上容器・下容器は各300ml。下段にはごはん約0.5合(茶碗1.5杯)。4点ロックで汁モレ防止。
仕切り付き。吸い付き防止エア弁付き。Ag+抗菌加工(エア弁除く)。レンジ加熱OK(フタは外す)。冷凍保存OK。食洗機OK。

材質上容器フタ/PP、熱可塑性エラストマー 上容器・下容器・仕切り・弁本体・下容器フタ/PP 弁/シリコーンゴムホワイト容量(mL)600(上段/300、下段/300)質量(g)218寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.8×8.9×8.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63316185A3529
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする