棚下で使える 両開き プッシュダストボックス 20L

棚下で使える 両開き プッシュダストボックス 20L - アスベル棚下で使える 両開き プッシュダストボックス 20L - アスベル

棚やカウンターの下にもすっきり収まる省スペース設計で、ペダル式のように踏み続ける必要がなく、指先で軽く押すだけでワンタッチ開閉。調理中や連続してゴミを捨てたいときにも開けたまま固定できるので、作業がスムーズに進みます。
フタは左右に開く「両開き構造」。そのため、フタを全開にしても高さがあまり必要なく、棚下でも快適に使用可能。前面に凹凸がないため、分別用に2~3台並べても見た目すっきり。

材質本体・袋止め・台座/ポリプロピレン フタ・フタ枠・ロックレバー/ABS樹脂 ロック軸・固定リング・リンクバー/ポリアセタール フタ用バネ・レバー用バネ/ステンレス鋼容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.8×34×45.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63314767-ブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
63314776-ホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする