すべりにくい お風呂場マット 85×60cm

すべりにくい お風呂場マット 85×60cm - ワイズ

滑りにくくズレにくい形状の浴室内に敷くお風呂マット。高齢者の方や小さなお子様がいるご家庭のお風呂に。グリップ力に優れた素材で、すべり止め効果をアップ。
柔らかすぎず、硬すぎない足触り。床冷えを防ぎ、ヒートショックを予防。約5ミリの薄さで、ドアの開閉を妨げない。薄いので、マットの厚みでつまずきにくい。

材質TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)500寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)85×60×0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63315406BW-027
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする