ハーフマット 60×42.5×厚み1.8cm

ハーフマット 60×42.5×厚み1.8cm - ワイズ

クッション性・保温性に優れた、ハーフサイズのボーダー柄浴室内マット。本体には、ソフトで保温性に優れた発泡ポリエチレンを使用。洗い場の床冷えを防ぎ、足元あたたか。
裏面はスノコ型なので、水はけが良く快適に使える。マンションなどで狭めの浴室の洗い場や、風呂椅子の前に敷く足元マットにぴったり。ひんやりせず柔らかいので、小さなお子様の洗いスペースとしても。日本国内で製造・管理された製品。

材質上面/ポリプロピレン、本体/ポリエチレン質量(g)120ボーダー寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)60×42.5×1.8内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63315388-
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする