厚型アルミホットンマット 3畳用

厚型アルミホットンマット 3畳用 - ワイズ

ホットカーペットやこたつ敷きの下に敷くことで、保温力がアップする断熱マット。約240×180cmの3畳用。ハサミでカット可能。
厚さ約4mmの厚手タイプ。防音性もアップ。ズレにくい素材を使用し、マットのズレを防止。

材質上面/PETアルミ蒸着フィルム、本体/発泡ポリエチレン質量(g)650寸法(幅W×奥行D)(cm)240×180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63315501SX-048
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする