防カビ ハーフマット 60×42.5×厚み2cm

防カビ ハーフマット 60×42.5×厚み2cm - ワイズ

防カビ加工が施された、ソフトなハーフサイズのフルーツ柄浴室内マット。本体の発砲ポリエチレンに防カビ加工を施しており、清潔に使用できる。ソフトでクッション性・保温性に優れ、洗い場の床冷えを防ぎ、足元あたたか。
裏面はスノコ型なので、水はけが良く快適に使える。マンションなどで狭めの浴室の洗い場や、風呂椅子の前に敷く足元マットにぴったり。ひんやりせず柔らかいので、小さなお子様の洗いスペースとしても。

材質上面/ポリプロピレン、本体/ポリエチレン質量(g)125フルーツ寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)60×42.5×2内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63315397-
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする