曜日別特売

2段 ふわっと 弁当箱 POKEMON (850ml)

2段 ふわっと 弁当箱 POKEMON (850ml) - スケーター

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。
ドーム型のフタ・中ブタでご飯もおかずもふわっと盛れる!入れ子式なので食べた後はコンパクトに収納できます。

材質本体・中ブタ・仕切・止具/ポリプロピレン フタ/AS樹脂 パッキン/シリコーン容量(mL)850(上段330、下段520)質量(g)265寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×10.7×9.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63316088PFLW9AG
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする