曜日別特売

3Dロック付ダイレクトボトル 480ml スーパーマリオ

3Dロック付ダイレクトボトル 480ml スーパーマリオ - スケーター

柄が立体プリントデザイン。真空二重構造(本商品は保冷専用です)4種類のキャラクターからお選びいただけます。3Dプリント部分がラバー素材なので、滑りにくい。
ワンプッシュオープン。そのまま飲めるダイレクト飲み口で飲みやすい。キャップロック設計で飲む際にキャップが戻って顔に当たらない。ワイド口径で氷が入れやすい。カラーパッキンで洗い物の中から見つけやすい。

材質内びん・胴部・口がね/ステンレス鋼 胴部カバー/ポリ塩化ビニル樹脂 キャップ/飽和ポリエステル樹脂 フタ・ジョイント・ベルト/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム 底カバー/熱可塑性エラストマー容量(mL)480質量(g)380直径×高さ(cm)7.6×23.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63316009SDPV5
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする