曜日別特売

ふわっと弁当箱 POKEMON (830ml)

ふわっと弁当箱 POKEMON (830ml) - スケーター

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。
ドーム型のフタでふわっと盛っておいしさUP!

材質本体・仕切・止具/ポリプロピレン フタ/AS樹脂 パッキン/シリコーン容量(mL)830質量(g)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.4×12.8×6.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63316079PFLB8AG
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする