抗菌真空ステンレス丼ランチジャー 550ml 2段

抗菌真空ステンレス丼ランチジャー 550ml 2段 - スケーター

真空二重構造の優れた温度キープ力で、保温も保冷もできるどんぶり型のお弁当箱。冬はホカホカのどんぶりランチやカレー・あんかけ料理、夏はそうめんや冷やしうどん等が楽しめる。どんぶりタイプながら、超軽量コンパクトサイズ。タイト式止具なので、回して締めるタイプと違い締めが甘くなる心配がありません。そうめん弁当レシピ付き。※携帯に便利な小袋サイズのめんつゆを使うと便利。
本体と別におかずが丼ぶりの具材を入れられる中容器があり、後のせできてごはんや麺がふやけない。中容器は中フタを外して電子レンジOKなので、おかずやカレー・丼ぶりの具をアツアツで食べられる。中フタと中容器にはパッキンがついており、汁モレを防ぐ。※密閉ではない。真空二重構造で、しっかり保温・保冷。

材質中容器・中フタ/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム 底板/熱可塑性エラストマー 本体・フタ/ステンレス(アクリル樹脂塗装) 止具/ステンレスベーシック容量(mL)550(中容器/230 本体/320)質量(g)416直径×高さ(cm)11.6×12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63316018STLBD6AG
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする