液晶モニタ 21.5インチ フルHD (1920 x 1080)/ IPS/フレームレス/Eye Care/5年保証 VA229QSBZ

液晶モニタ  21.5インチ フルHD (1920 x 1080)/ IPS/フレームレス/Eye Care/5年保証 VA229QSBZ - ASUS(エイスース)液晶モニタ  21.5インチ フルHD (1920 x 1080)/ IPS/フレームレス/Eye Care/5年保証 VA229QSBZ - ASUS(エイスース)液晶モニタ  21.5インチ フルHD (1920 x 1080)/ IPS/フレームレス/Eye Care/5年保証 VA229QSBZ - ASUS(エイスース)液晶モニタ  21.5インチ フルHD (1920 x 1080)/ IPS/フレームレス/Eye Care/5年保証 VA229QSBZ - ASUS(エイスース)液晶モニタ  21.5インチ フルHD (1920 x 1080)/ IPS/フレームレス/Eye Care/5年保証 VA229QSBZ - ASUS(エイスース)液晶モニタ  21.5インチ フルHD (1920 x 1080)/ IPS/フレームレス/Eye Care/5年保証 VA229QSBZ - ASUS(エイスース)液晶モニタ  21.5インチ フルHD (1920 x 1080)/ IPS/フレームレス/Eye Care/5年保証 VA229QSBZ - ASUS(エイスース)液晶モニタ  21.5インチ フルHD (1920 x 1080)/ IPS/フレームレス/Eye Care/5年保証 VA229QSBZ - ASUS(エイスース)

・178°広視野角の21.5インチフルHD (1920 x 1080) IPSパネルを搭載
・75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSync機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消
・DisplayPort, HDMI, D-subとUSBハブを備え、複数のデバイスに接続可能
・人間工学に基づいたデザインを採用、前後角度は+35°~-5°、左右角度は±180°、左右回転は±90°、高さは0~130mmの調整により、快適な視聴環境を提供

仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載、フリッカーフリー 搭載付属品HDMIケーブル、電源コード、USBケーブル、保証書、クイックスタートガイド質量(kg)約4.6ピッチ(mm)0.248電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時 10.6以下、スタンバイ時 0.5以下表面処理ノングレア機能Trace Free テクノロジー :搭載、SPLENDID テクノロジー :搭載、色温度選択:可能(4 modes)、GamePlus機能 :搭載、QuickFit :搭載、HDCP :搭載、1.4、VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)、ブルーライト軽減機能 :搭載コントラスト比1000:1(typ)最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ21.5型ワイド高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)490×(293~423)×211(スタンド含む)最大輝度(cd/m2)250走査周波数アナログ:水平/垂直30~85KHz(H)/48~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直DisplayPort:85~85KHz(H)/48~75Hz(V)HDMI:30~85KHz(H)/48~75Hz(V)入出力端子デジタル入力 HDMI v1.4×1 Display port 1.2×1、デジタル出力 -、アナログ入力 VGA×1、USB HUB USB 2.0 Type-A×2、オーディオ入力 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色対応VESA規格100×100mm角度調節上下角度調節(チルト)上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右180°、縦回転(ピボット)90°(右回り&左回り)内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63301765VA229QSBZ
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする