液晶モニタ 24.1インチ フルHD Super TN/ELMB 2/VRR/低遅延/3年保証 ROG Strix XG248QSG

液晶モニタ  24.1インチ フルHD Super TN/ELMB 2/VRR/低遅延/3年保証 ROG Strix XG248QSG - ASUS(エイスース)液晶モニタ  24.1インチ フルHD Super TN/ELMB 2/VRR/低遅延/3年保証 ROG Strix XG248QSG - ASUS(エイスース)液晶モニタ  24.1インチ フルHD Super TN/ELMB 2/VRR/低遅延/3年保証 ROG Strix XG248QSG - ASUS(エイスース)液晶モニタ  24.1インチ フルHD Super TN/ELMB 2/VRR/低遅延/3年保証 ROG Strix XG248QSG - ASUS(エイスース)液晶モニタ  24.1インチ フルHD Super TN/ELMB 2/VRR/低遅延/3年保証 ROG Strix XG248QSG - ASUS(エイスース)液晶モニタ  24.1インチ フルHD Super TN/ELMB 2/VRR/低遅延/3年保証 ROG Strix XG248QSG - ASUS(エイスース)

・24.1インチのフルHD Super TNパネルに、最大610Hzのリフレッシュレートを搭載。プロeスポーツプレイヤーのために設計された高性能モデル。
・世界最速のTNパネルを採用し、入力遅延はわずか0.8ms。他の600Hzモニターと比べて56%も低く、応答速度0.1msで極めて滑らかなゲーム体験を提供。
・ASUSの最新技術ELMB 2により、残像を大幅に軽減しつつ、従来のELMBよりも3倍明るい映像を実現。
・コンパクトな新デザインで、キーボードやマウスのスペースを広く確保。デスク周りがすっきり。
・ASUS独自のDisplayWidget Centerにより、マウス操作だけでOSDやモニター設定の調整が簡単に行える。
・ROG Gaming AIが搭載され、AIによる機能でゲーム体験をさらに快適にサポート。

仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●広色域対応 Color Space (DCI-P3) : 90%、Color Space (sRGB) : 125%、HDR (High Dynamic Range) 搭載/VESA DisplayHDR 400、フリッカーフリー 搭載付属品DisplayPort ケーブル、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、ROG ステッカー、保証書質量(kg)5.6電源(V)100-240消費電力(W)使用時 24以下、スタンバイ時 0.5以下サイズ(inch)24.1表面処理アンチグレア機能GamePlus、Game Visual、VRR テクノロジー:FreeSync Premium & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur: ELMB 2、Shadow Boost、アスペクトコントロールコントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.279mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平170°/垂直160°応答速度0.7ms(GTG)、 0.1ms(min.)スピーカーなし高さ調節0~160mmRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400(HDR peak)走査周波数アナログ:水平/垂直 -、デジタル:水平/垂直 HDMI: 27~851 KHz (H) / 24~610 Hz (V)、DisplayPort: 27~851 KHz (H) / 24~610 Hz (V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4 DSC ・HDMI (v2.1) 、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)55.7×51.4×18.8パネル駆動方式Super TN最大表示色約1677万色対応VESA規格100×100mm角度調節上下角度調節 (チルト) 上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右45°内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63301790XG248QSG
オープン
139,800
153,780(税込)
78日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする