液晶モニタ 27インチ FHD (1920×1080)/IPS/Eye Care Plusテクノロジー/ブルーライト軽減/抗菌加工/3年保証 VY279HE-W

液晶モニタ  27インチ FHD (1920×1080)/IPS/Eye Care Plusテクノロジー/ブルーライト軽減/抗菌加工/3年保証 VY279HE-W - ASUS(エイスース)液晶モニタ  27インチ FHD (1920×1080)/IPS/Eye Care Plusテクノロジー/ブルーライト軽減/抗菌加工/3年保証 VY279HE-W - ASUS(エイスース)液晶モニタ  27インチ FHD (1920×1080)/IPS/Eye Care Plusテクノロジー/ブルーライト軽減/抗菌加工/3年保証 VY279HE-W - ASUS(エイスース)液晶モニタ  27インチ FHD (1920×1080)/IPS/Eye Care Plusテクノロジー/ブルーライト軽減/抗菌加工/3年保証 VY279HE-W - ASUS(エイスース)液晶モニタ  27インチ FHD (1920×1080)/IPS/Eye Care Plusテクノロジー/ブルーライト軽減/抗菌加工/3年保証 VY279HE-W - ASUS(エイスース)液晶モニタ  27インチ FHD (1920×1080)/IPS/Eye Care Plusテクノロジー/ブルーライト軽減/抗菌加工/3年保証 VY279HE-W - ASUS(エイスース)

・75Hz リフレッシュ レートの 27 インチ FHD IPS パネルにより、スムーズなビデオ表示とカジュアルなゲームプレイを実現します。
・AMD FreeSync は、あらゆるフレーム レートで滑らかでアーティファクトのないビジュアルを提供します。
・T?V Rheinland認定の調整可能なブルーライト フィルターと ASUS フリッカーフリー技術により、快適な視聴を実現します。
・Color Augmentation モードは、色覚異常を持つユーザーが色をよりよく区別できるように支援し、休憩リマインダーはユーザーが使用時間を管理するのに役立ちます。
・独自の長期持続抗菌処理により、モニターのベゼルやホットキー上の細菌や菌の増殖を抑制します。

仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載、フリッカーフリー 搭載付属品HDMI ケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード質量(kg)4.21ピッチ(mm)0.311電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時 17.8以下、スタンバイ時 0.5以下表面処理ノングレア機能Trace Free テクノロジー :搭載、SPLENDID テクノロジー :搭載、色温度選択:可能(4 modes)、GamePlus機能 :搭載、QuickFit :搭載、QuickFit Plus :搭載、HDCP :搭載、VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)、ブルーライト軽減機能 :搭載、Eye Care+ テクノロジー :搭載コントラスト比1000:1(typ)最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms(MPRT)色(本体)ホワイト画面サイズ27型ワイド本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)61.33×20.17×43.56RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250 (typ)走査周波数デジタル信号周波数:24~83KHz(H)/48~75Hz(V)、アナログ:24~83KHz(H)/48~60Hz(V)入出力端子デジタル入力 HDMI(v1.4)×1、アナログ入力 VGA×1、オーディオ入力 なし、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色対応VESA規格100×100mm角度調節上下角度調節(チルト) 上23°~下5°内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63301756VY279HE-W
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする