曜日別特売

ASUS(エイスース)

ASUS(エイスース) - ASUS(エイスース)ASUS(エイスース) - ASUS(エイスース)ASUS(エイスース) - ASUS(エイスース)ASUS(エイスース) - ASUS(エイスース)ASUS(エイスース) - ASUS(エイスース)ASUS(エイスース) - ASUS(エイスース)ASUS(エイスース) - ASUS(エイスース)ASUS(エイスース) - ASUS(エイスース)

・IPS 178°広視野角パネル搭載31.5インチ 6K(6016 x 3384)LuxPixel AGLRモニター
・国際標準色DCI-P3カバー率98%、sRGBカバー率100%の広色域
・Calman Verified認証済みの優れた色精度 (ΔE <2)
・デイジーチェーン対応のThunderbolt 4(最大96W給電)×2、HDMI(v2.1)、DisplayPort1.4、内蔵USBハブなど豊富な接続性
・新しいM Model-P3カラープリセットモードは、MacBookディスプレイの色再現性能に最適
・Light Syncソリューションは、環境光センターとバックライトセンサーで起動時から安定した色性能を実現
・Auto KVMを搭載しており、接続した2台のノートPCまたはPCを1台のキーボードとマウスで簡単に切り替え可能
・マウスで簡単にOSDへアクセスし、モニターの設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載
・上下, 左右, ピボット, 高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現
・環境基準を満たす紙製の梱包材とエネルギー効率に優れた性能による環境サスティナビリティ

仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、Color Space (DCI-P3) : 98%、HDR (High Dynamic Range) 搭載、フリッカーフリー 搭載付属品キャリブレーションレポート、HDMI Ultra High Speed ケーブル、マイクロファイバー、電源コード、クイックスタートガイド、Thunderbolt 4 ケーブル、保証書質量(kg)9.3電源(V)100-240消費電力(W)使用時 49.49以下、スタンバイ時 0.5以下サイズ(inch)31.5表面処理AGLR機能Trace Free テクノロジー、ProArt Preset 、カラー温度 : 6 モード、ガンマ調整 : 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度 : △E< 2、ProArt Palette 、QuickFit Plus 、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ProArt Chroma Tune 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、マルチ HDR Mode 、KVM Switch、ASUS Power Syncコントラスト比1500:1(標準)画素ピッチ0.116mm最大解像度6016×3384保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)スピーカー2W×2高さ調節0~130mmRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)(HDR・ Peak) : 600、(Typ.) : 400走査周波数アナログ:水平/垂直 -、デジタル:水平/垂直 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)入出力端子Thunderbolt 4(Daisy Chain)、DisplayPort 1.4 DSC、HDMI(v2.1) 、USB Type-A(3.2 Gen 1)、USB Type-C(3.2 Gen 1) 、3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)71.42×61.79×24.01パネル駆動方式IPS最大表示色約10億7370万色対応VESA規格100×100mm角度調節上下角度調節 (チルト) 上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右30°、縦回転(ピボット) 左右回り90°内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63301781PA32QCV
オープン
189,800
208,780(税込)
78日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする