15mmΦ塩ビパイプ 割りタイプ SSEP-Sシリーズ

15mmΦ塩ビパイプ 割りタイプ SSEP-Sシリーズ - セーレン

スクリーンをパイプに差し込むだけで、タペストリーが簡単に作れます。
パイプの長さ調整は、パイプカッターをご使用することで簡単にできます。
パイプの長さは、スクリーンサイズに合わせて、1cm単位(30cm~200cm)でご指定いただけます。

セット内容15mmΦ塩ビパイプ(割りタイプ)2本、セットテープ、キャップ4個、紐1本(紐は規格幅の約2.5倍の長さとなります。)スクリーン生地は含まれておりません。※本体サイズと同じものがセット可能。内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63308038SSEP-S15001260~1500(1cm単位でカット)60-3272-73
1,920
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63308047SSEP-S17501510~1750(1cm単位でカット)60-3272-74
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63308056SSEP-S12501010~1250(1cm単位でカット)60-3272-72
1,830
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63308065SSEP-S1000760~1000(1cm単位でカット)60-3272-71
1,250
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63308081SSEP-S0750510~750(1cm単位でカット)60-3272-70
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63308090SSEP-S20001760~2000(1cm単位でカット)60-3272-75
2,020
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63308099SSEP-S0500300~500(1cm単位でカット)60-3272-69
1,160
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする