20mmΦ塩ビパイプ 異型タイプ SSEP-Bシリーズ

20mmΦ塩ビパイプ 異型タイプ SSEP-Bシリーズ - セーレン

スクリーンをパイプに差し込むだけで、タペストリーが簡単に作れます。
パイプの長さ調整は、パイプカッターをご使用することで簡単にできます。
パイプの長さは、スクリーンサイズに合わせて、1cm単位(30cm~200cm)でご指定いただけます。

セット内容20mmΦ塩ビパイプ(異型タイプ)2本、セットテープ、キャップ4個、フック(吊り具)2個、紐2本(紐の長さは1m)スクリーン生地は含まれておりません。※本体サイズと同じものがセット可能。内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63308108SSEP-B12501010~1250(1cm単位でカット)60-3272-79
3,430
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63308117SSEP-B20001760~2000(1cm単位でカット)60-3272-82
3,620
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63308126SSEP-B15001260~1500(1cm単位でカット)60-3272-80
3,520
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63308135SSEP-B17501510~1750(1cm単位でカット)60-3272-81
3,570
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63308151SSEP-B0750510~750(1cm単位でカット)60-3272-77
2,030
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63308160SSEP-B0500300~500(1cm単位でカット)60-3272-76
1,990
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63308169SSEP-B1000760~1000(1cm単位でカット)60-3272-78
2,080
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする