曜日別特売

A0ポスタークロス

A0ポスタークロス - セーレンA0ポスタークロス - セーレンA0ポスタークロス - セーレンA0ポスタークロス - セーレンA0ポスタークロス - セーレンA0ポスタークロス - セーレンA0ポスタークロス - セーレンA0ポスタークロス - セーレン

色彩豊かな魅力あるA0ポスター作成に最適。
高白色・高発色・高解像度対応
柔らかくシワになりにいため取扱い・持ち運びが簡単。
ほつれ防止・カール防止をしているため、後加工が簡単。
屋内・半屋外で使用されるタペストリー作成にも最適。

用途ポスター・タペストリー仕様【カット】はさみ・カッター(ヒートカット不要)材質ポリエステル100%(トロピカル)サイズA0寸法(幅Wmm×長さLm)841×30厚さ(μm)190質量(g/m2)134インク水性アズワン品番60-0875-45入数1本適合プリンタプリンター内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63307776SS8000P-0841
35,200
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする