オーガンジー

オーガンジー - セーレンオーガンジー - セーレンオーガンジー - セーレンオーガンジー - セーレンオーガンジー - セーレンオーガンジー - セーレンオーガンジー - セーレンオーガンジー - セーレン

透け感、張り感があり、華やかなインテリア・ディスプレイづくりに使われます。

用途バナー仕様【カット】ヒートカッター基材ポリエステル100%(オーガンジー)寸法(幅Wmm×長さLm)1067×10厚さ(μm)116(376)加工ヒートカッターを使用して、カットした後に離型紙を剥がしてください。質量(g/m2)28(178)アズワン品番60-3272-57内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63307715ST2000-1067
44,700
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする